山菱電機
山菱電機の 変圧器/トランス
ボルトスライダー V-260
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03023002
品番
V-260-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。
特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
出力電圧(V)
0〜260
容量(kVA)
0.4
最大電流(A)
2
仕様
電圧計なし
TGK品番
938-64-22-22
トラスコ品番
466-1184
質量(kg)
3.6
寸法A(mm)
139
温度上昇
(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
寸法B(mm)
Φ116
寸法C(mm)
130
入力電圧(V)
単相200
分解能
0.6V
冷却方式
自冷式
出力変動率(%)
5以下(電圧)
相数
単相2線
発熱量(kcal/h)
17
周囲湿度(%RH)
35〜85
入力周波数(Hz)
50/60
定格時間
4時間
周囲温度(℃)
0〜40
端子
M6