代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ヘリタング ヘリカル切れ刃縦置きチップ T490 LN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
03023487
品番
T490 LNMT 1106PNTR-CSG
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
4コーナー使い、ヘリカル切れ刃の縦置きチップです。
用途
フライス加工用。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):1.50〜9.00●推奨加工条件fz(mm/t):0.10〜0.20
トラスコ品番
339-8615
材質
IC810
厚さ(mm)
11.3
コーティング
PVD
適合ホルダ
T490 ELN-11、T490 FLN-11、T490 LNK-11、T490 SM-11
コーナー半径(mm)
0.8
材種
IC810
RoHS指令(10物質対応)
対応