用途フライス加工用。
仕様●推奨加工条件ap(mm):4.00〜12.00●推奨加工条件fz(mm/t):0.10〜0.20
トラスコ品番423-3406
材質IC5820
厚さ(mm)13.05
刃長(mm)12.5
適合ホルダFDN-CALN13、SDN-CALN13、T4..-SM(シェルミル)、T490 CAP-13FT、T490 ELN-13、T490 ELN-C#-13、T490 ELN-M-13、T490 FLN-13、T490 LNK-13、T490 LNK-BT50-13、T490 LNK-C#-13、T490 LNK-CF4-13、T490 LNK-BT50-FT、T490 LNK-M-13、T490 SM-13、T490 SM-13FT
材種IC5820
RoHS指令(10物質対応)対応