曜日別特売

マイクロユニオン

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
03023680
品番
-
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

シリカキャピラリーカラム間の接続用として設計された、ゼロデッドボリュームユニオンです。
1個のフェラル両端からシリカキャピラリーカラムを挿入し、スパナで締め付けて接続します。
フェラルは耐熱性、耐薬品性に優れたポリイミド樹脂製で、サンプルの吸着、分解の問題はほとんどありません。

用途
同径チューブの接続
仕様
ボディ×1※オシネ×2※フェラル×2
寸法
6×14
内径(Φ)
適合カラム1:0.1
外径(Φ)
適合カラム1:0.2-0.3
アズワン品番
60-3359-47

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする