※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ヘリドゥ フライス加工用チップ S845 SXMU/SXCU-16
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
03023855
品番
S845 SXMU 1606ADTR-RM
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
8コーナーで使用できます。
通常のチップより使用コーナーが多く経済的です。
用途
フライス加工用。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):3.00〜7.00●推奨加工条件fz(mm/t):0.30〜0.50
トラスコ品番
536-3757
材質
DT7150
適合ホルダ
S845 F45SX-16
コーナー半径(mm)
0.8
チップ形状
厚さのある正方
材種
DT7150
RoHS指令(10物質対応)
対応