代表画像

ヘリドゥラウンドH606 丸駒タイプチップ H606 RXCU1206

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 03024205 品番 H606 RXCU 1206-AXT
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

両面6コーナー使い丸駒チップです。

用途倣い加工用。 仕様高送り用フライスチップ トラスコ品番806-4092 材質超硬コーティング 材種IC808 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする