代表画像

ヘリフェース 端面溝入れ加工用ホルダー HFHR/L-T

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03024318 品番 HFHR 20-28-5T17
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

端面溝入れ加工用ホルダーです。

用途端面溝入れ加工用。 トラスコ品番567-3827 幅(mm)20 全長(mm)140 高さ(mm)20 加工径(mm)28〜31 適合チップHFPR5004 HFPR5025 DGN5003J GRIP50□□Y 加工長(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする