代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
ヘリフェース 端面溝入れ加工用ホルダー HFHR/L-T
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03024336
品番
HFHR 20-31-5T17
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
端面溝入れ加工用ホルダーです。
用途
端面溝入れ加工用。
トラスコ品番
567-3817
幅(mm)
20
全長(mm)
140
高さ(mm)
20
加工径(mm)
31〜35
適合チップ
HFPR5004 HFPR5025 DGN5003J GRIP50□□Y
加工長(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応