Fine 保護メガネ FG-01

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03024341 品番941-87-03-14
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,441
販売価格(税別)
1,310

FG-02(Fine)より一回り小型で、女性や子供(小・中学生)にフィット。
レンズはハードコート済みで、キズ付きに強く、耐薬品性にもすぐれています。

形状一眼型 仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・上部ひさし、クッションバー、サイドシールド付き・度付きメガネ併用可 TGK品番941-87-03-14 型式FG-01 質量(g)40 レンズ幅(mm)135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03024341
2021-09-10
用途:
ライトトラップ

子供でも使えるサイズでした!紫外線を防げるということで、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする