曜日別特売

島津GC-8A用ガラスカラム 2本組 5×3.2×1.0m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量
1箱(2本)
注文コード
03024547
品番
3003-37510
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

島津ガスクロマトグラフ GC-8Aに対応した未充填ガラスカラムです。1箱2本入りです。
ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。
衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。

仕様
※【材質】※ガラス,共通型(8)
寸法(長さ)
1
内径(Φ)
3.2
対応機種
C-8A
メーカー
島津
外径
5
アズワン品番
60-9097-39

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする