tantore
【クリーンパック品】SUS交点溶接メッシュ 幅1m×長さ1m
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-4307-55-23
64-4307-55-23
64-4307-56-23
64-4307-57-23
64-4307-58-23
64-4307-59-23
64-4307-60-23
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03025369
品番
-
参考基準価格(税別)
¥48,150
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ニッパーでカットして使用することができます。
ピッチ
6.35
線径(Φ)
0.8
目開き
5.55
アズワン品番
64-4307-55-23
開口率(%)
76.40%
サイズ
幅1×長さ1