曜日別特売

【クリーンパック品】SUS交点溶接メッシュ 幅1m×長さ1m

【クリーンパック品】SUS交点溶接メッシュ 幅1m×長さ1m - tantore

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ニッパーでカットして使用することができます。

サイズ
幅1×長さ1
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ
線径(Φ)
目開き
アズワン品番
開口率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03014239-8.4617.4664-4307-57-2377.80%
¥50,360
¥47,980
¥52,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
03025369-6.350.85.5564-4307-55-2376.40%
¥48,150
¥45,980
¥50,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
03028607-100.89.264-4307-60-2384.60%
¥41,000
¥38,980
¥42,878(税込)
38日以内出荷
返品不可
03036192-6.350.75.6564-4307-56-2379.20%
¥44,120
¥41,980
¥46,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
03041259-101964-4307-59-2381%
¥47,760
¥45,980
¥50,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
03047961-101.28.864-4307-58-2377.40%
¥55,950
¥53,980
¥59,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする