代表画像

ヘリミル チップ APCR PDFR-P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード03025998 品番APCR 1003PDFR-P
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アルミ加工用超ハイポジ切れ刃チップです。

用途フライス加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):4.00〜8.00●推奨加工条件fz(mm/t):0.07〜0.25 トラスコ品番340-3366 材質IC928 厚さ(mm)3.76 刃長(mm)11.2 適合ホルダHM90E90A・HM90E90A-M・HM90E90A-MM・HM90F90AP・APK コーナー半径(mm)0.5 材種IC928 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする