代表画像

ヘリターンLD チップ DNMX-M3P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 03026750 品番 DNMX 150616-M3P
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ヘリカル切刃の高金属除去対応チップです。

用途旋削加工用。 トラスコ品番201-9940 材質IC8150 厚さ(mm)6.35 チップ形状菱形 材種IC8150 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする