tantore
【クリーンパック品】ステンレス溶接金網 ピッチ10.0mm 目開き9.2mm メッシュ2.5 線径0.8mm 幅1000mm 長さ1m
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
03026918
品番
-
参考基準価格(税別)
¥38,180
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
幅(mm)
1000
質量(kg)
0.8
ピッチ
10
長さ(m)
1
線径(Φ)
0.8
目開き
9.2
アズワン品番
67-6868-17-23
開口率(%)
84.60%