曜日別特売
PENTA 24N196J015 ペンタカット チップ PENTA 24N-J イスカル 03027231

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペンタカット チップ PENTA 24N-J

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番111-1929
111-1929
111-1796
111-1972
111-1983
111-1926
111-1787
111-1985
111-1996
110-8648
111-2005
110-8651
111-1993
111-1800
111-1978
111-1782
111-2027
111-1790
111-1995
110-8723
110-8751
110-8919
110-8883
110-8962
110-8711
110-8687
110-8945
110-8879
110-8736
110-8744
110-8950
110-8963
110-8673
201-6772
110-8916
340-6483
340-8063
339-2265
341-1134
内容量1箱(5個)注文コード03027231品番PENTA 24N196J015
参考基準価格(税別)¥25,450販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。
ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。
5コーナー使いチップで経済性に優れています。

用途溝入れ、突っ切り加工用。トラスコ品番111-1929切削幅(mm)1.96材種IC807GRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする