曜日別特売

フレームレス原子吸光用マトリックスモデファイア 2% Pd in 5%HNO3 100mL

商品レビューを投稿する
103日以内出荷返品不可103日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03027661
品番
140-003-091
参考基準価格(税別)¥229,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

マトリックスモディファイヤーを実試料に添加することで、フレームレス原子吸光(GFAAS)における灰化温度、原子化温度をコントロールし、ブランクノイズの少ない高感度な分析を行うことが可能となります。
99.999%の標準物質より調整した高純度かつ厳密に管理されたモディファイヤー溶液で、購入後すぐに応用分析に使用可能です。
実測濃度および金属不純物の含有レベルを記載した完全な分析証明書を付属。

成分
Pd
容量
100mL
濃度(%)
2%(in 5 HNO3)
外観
液体
アズワン品番
60-9093-16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする