曜日別特売
PENTA 34N239J120 ペンタカット チップ PENTA 34N-J イスカル 03027757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペンタカット チップ PENTA 34N-J

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番110-8949
内容量1箱(4個)注文コード03027757品番PENTA 34N239J120
参考基準価格(税別)¥25,040販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。
ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。
5コーナー使いチップで経済性に優れています。

用途溝入れ、突っ切り加工用。トラスコ品番110-8949切削幅(mm)2.39材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする