曜日別特売
PENTA 24N239NF020RS ペンタカット チップ PENTA 24N-RS/LS イスカル 03028929

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペンタカット チップ PENTA 24N-RS/LS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番110-8700
110-8700
110-8714
110-8717
110-8899
110-5577
182-2641
183-2392
110-8927
110-8948
110-8677
110-8928
110-8692
110-8726
110-8943
110-8734
110-8709
110-8752
110-8738
110-5589
110-5576
110-5560
183-2377
183-1813
183-2307
内容量1箱(5個)注文コード03028929品番PENTA 24N239NF020RS
参考基準価格(税別)¥28,050販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。
ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。
5コーナー使いチップで経済性に優れています。

用途溝入れ、突っ切り加工用。トラスコ品番110-8700切削幅(mm)2.39材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする