PENTA 17R150P-6D-RS ペンタカット チップ PENTA 17R/L-P-RS イスカル 03029306

代表画像

ペンタカット チップ PENTA 17R/L-P-RS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
トラスコ品番240-5957
内容量1箱(5個)注文コード03029306品番PENTA 17R150P-6D-RS
参考基準価格(税別)¥22,450販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。
ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。
5コーナー使いチップで経済性に優れています。

用途溝入れ、突っ切り加工用。トラスコ品番240-5957幅(mm)1.5全長(mm)17勝手最大径(Φmm)丸棒:8チップ長さ(mm)17適合ホルダPCHRS-17材種IC1008リード角(°)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする