曜日別特売
PENTA 17100NP08LS ペンタカット チップ PENTA 17-NP-RS/LS イスカル 03030076

代表画像

ペンタカット チップ PENTA 17-NP-RS/LS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
勝手
トラスコ品番182-8956
内容量1箱(5個)注文コード03030076品番PENTA 17100NP08LS
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。
ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。
5コーナー使いチップで経済性に優れています。

用途
溝入れ、突っ切り加工用。
トラスコ品番182-8956幅(mm)1全長(mm)17勝手最大径(Φmm)丸棒:6チップ長さ(mm)17適合ホルダPCHLS-17材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする