#12M TAXAL 超精密ピンセット TGK(東京硝子器械) 03030282

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超精密ピンセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03030282 品番#12M TAXAL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

TAXALは、クロム・コバルト・チタンを真空処理した合金で、半永久的使用に耐える強靭さを持ち、100%磁化しません。また、錆びにも強く100%腐食しません。
先端はカーボンスチールに匹敵する硬度を持ち、500℃でも強度を維持し、刃先は摩耗も変形もしません。また強酸・強アルカリに対しても変化しません。
ハンダや銀ロウが付着せず、長時間の使用でも疲労感がありません。

TGK品番990-25-21-57 全長120 型式No.12M 種類TAXAL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする