Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×3×1m

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03030321
品番
3003-59310
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。日本薬局方に対応したカラムサイズです。
カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。
Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。

仕様
Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス
寸法(長さ)
1
内径(Φ)
3
対応機種
6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)
メーカー
Ailent
外径
6.2
アズワン品番
60-9098-08

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする