tantore
【クリーンパック品】真鍮メッシュ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-9637-27-23
64-9637-26-23
64-9637-27-23
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03030382
品番
-
参考基準価格(税別)
¥35,670
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
アズワン品番
64-9637-27-23
線径(mm)
Φ0.1
開口率(%)
36.8
目開き(mm)
0.154
材質
真鍮
サイズ
910×1000