ウェハー用フラットピンセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 型式3W 注文コード03030517 品番3W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は型式など27種類から選べます 他の種類を見る

普通のピンセットでは取扱いにくい半導体・ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに適します。
材質クロモスチール(硬度390VCおよび40RC)。
エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性。
耐酸性で長寿命。
スベリ止めに、ハンドル部にキザグリップをつけてあります。

型式3W 寸法A(mm)9.5 寸法B(mm)10.0 寸法C(mm)2.5 寸法D(mm)4.0 寸法E(mm) TGK品番990-25-22-18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03030517 3W 03030596 3WF ウェハー用フラットピンセット TGK(東京硝子器械) ウェハー用フラットピンセット TGK(東京硝子器械) 1個 5,742 税込6,316 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする