ウェハー用フラットピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03030526 品番 4W
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,316
販売価格(税別)
5,742

普通のピンセットでは取扱いにくい半導体・ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに適します。
材質クロモスチール(硬度390VCおよび40RC)。
エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性。
耐酸性で長寿命。
スベリ止めに、ハンドル部にキザグリップをつけてあります。

型式4W 寸法A(mm)12.0 寸法B(mm)8.5 寸法C(mm)2.5 寸法D(mm)4.0 寸法E(mm) TGK品番990-25-22-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする