ウェハー用フラットピンセット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03030535 品番 2WL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,316
販売価格(税別)
5,742

普通のピンセットでは取扱いにくい半導体・ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに適します。
材質クロモスチール(硬度390VCおよび40RC)。
エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性。
耐酸性で長寿命。
スベリ止めに、ハンドル部にキザグリップをつけてあります。

型式2WL 寸法A(mm)6.5 寸法B(mm)9.0 寸法C(mm)2.5 寸法D(mm)4.0 寸法E(mm)2.5 TGK品番990-25-22-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする