ウェハー用フラットピンセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03030666 品番 44W
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,970
販売価格(税別)
6,336

普通のピンセットでは取扱いにくい半導体・ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに適します。
材質クロモスチール(硬度390VCおよび40RC)。
エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性。
耐酸性で長寿命。
スベリ止めに、ハンドル部にキザグリップをつけてあります。

型式44W 寸法A(mm)12.0 寸法B(mm)8.5 寸法C(mm)5.0 寸法D(mm)3.5 寸法E(mm)2.5 TGK品番990-25-22-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする