代表画像

ヘリドゥラウンドH606 丸駒タイプチップ H606 RXCU1206

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 03030916 品番 H606 RXCU 1206-AXMP
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

両面6コーナー使い丸駒チップです。

用途倣い加工用。 仕様12mm切刃丸駒形状 トラスコ品番620-9815 材質鉄・SUS加工用 材種IC830 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする