ドライチャージャー ブラック RU-0981DK

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03030968 品番RU-0981DK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RU-0981DK
ドライチャージャーはシリコン処理されたポリエステル製の製品です。プリチャージャーと同様に、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。またシリコン処理されておりますので、多少の水等防ぐことができます。
色[カラー]:ブラック
内容量[数量]:1
付属品:ドライチャージャーラップ x1
高さ:70
商品区分:ドライ/プリチャージャー
関連商品:品番:RU-0981

付属品ドライチャージャーラップ x1 適合関連商品品番:RU-0981 ブラック 高さ(mm)70 区分ドライ/プリチャージャー 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする