プリチャージャー レッド HA-2504PR

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03031047 品番HA-2504PR
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:HA-2504PR
K&Nプリチャージャーは、埃の多い状況等で使用する際にフィルターをより長く使用できるよう設計されています。耐久性のあるポリエステルから作られており、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。
販売備考:主な適合:HA-2504用
色[カラー]:レッド
内容量[数量]:1
付属品:プリチャージャーラップ x1
高さ:114
商品区分:ドライ/プリチャージャー
関連商品:品番:HA-2504

付属品プリチャージャーラップ x1 適合関連商品品番:HA-2504 レッド 高さ(mm)114 区分ドライ/プリチャージャー 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする