クランクケースフィルター メッキカバーツキ 62-1520

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03031090 品番62-1520
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:62-1520
販売備考:差込口外径25mm
タイプ:スチールベース
重量[キログラム]:0.2
材質[素材]:エアフィルター:不織布合成繊維
外径:76
高さ:64
商品区分:エアフィルター
フランジ長:25mm
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 材質エアフィルター:不織布合成繊維 長さ(mm)フランジ:25 質量(kg)0.2 高さ(mm)64 区分エアフィルター タイプスチールベース 外径(Φmm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする