プリチャージャー ブラック RU-1230PK

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03031126 品番RU-1230PK
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RU-1230PK
K&Nプリチャージャーは、埃の多い状況等で使用する際にフィルターをより長く使用できるよう設計されています。耐久性のあるポリエステルから作られており、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。
販売備考:RC-3680に対応します。
色[カラー]:ブラック
内容量[数量]:1
付属品:プリチャージャーラップ x1
内径:95mm×114
高さ:152
商品区分:ドライ/プリチャージャー
関連商品:品番:RU-1230

付属品プリチャージャーラップ x1 適合関連商品品番:RU-1230 ブラック 高さ(mm)152 区分ドライ/プリチャージャー 内径(mm)95×114 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする