エアエレメント/ラウンド E-3120

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03031169 品番E-3120
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:E-3120
販売備考:高さ:51mm 内径:73mm 外径:98mm
タイプ:純正交換タイプ
重量[キログラム]:0.2
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
内容量[数量]:1
付属品:エアフィルター x1
外径:98
内径:73
高さ:51
備考:オイル塗布量 6 ml
商品区分:エアフィルター
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

付属品エアフィルター x1 適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 材質エアフィルター:コットンガーゼ 質量(kg)0.2 容量(mL)オイル塗布量:6 高さ(mm)51 区分エアフィルター タイプ純正交換タイプ 外径(Φmm)98 内径(mm)73 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする