ブリーザー/ラバー 62-1380

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03031275 品番62-1380
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:62-1380
K&Nブリーザーフィルターは、レースやビンテージカー、クラシックカーなどエンジン周辺のドレスアップ等に最適です。
販売備考:差込口内径32mm
タイプ:ラバーベース
重量[キログラム]:0.2
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
外径:76
差込径:32
高さ:64
商品区分:エアフィルター
フランジ長:16mm
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 材質エアフィルター:コットンガーゼ 長さ(mm)フランジ:16 質量(kg)0.2 高さ(mm)64 区分エアフィルター タイプラバーベース 径(Φmm)差込:32 外径(Φmm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする