エアエレメント/ユニーク E-3982

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03031318 品番E-3982
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:E-3982
販売備考:高さ:56mm 外径:275mm
タイプ:ユニークタイプ
重量[キログラム]:0.4
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
外径:275
高さ:56
備考:オイル塗布量 18 ml
商品区分:エアフィルター
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 材質エアフィルター:コットンガーゼ 質量(kg)0.4 容量(mL)オイル塗布量:18 高さ(mm)56 区分エアフィルター タイプユニークタイプ 外径(Φmm)275

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする