プリチャージャー ブラック RU-0210PK

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03031379 品番RU-0210PK
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RU-0210PK
K&Nプリチャージャーは、埃の多い状況等で使用する際にフィルターをより長く使用できるよう設計されています。耐久性のあるポリエステルから作られており、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。
色[カラー]:ブラック
内容量[数量]:1
付属品:プリチャージャーラップ x1
内径:76
高さ:127
商品区分:ドライ/プリチャージャー
関連商品:品番:RU-0210

付属品プリチャージャーラップ x1 適合関連商品品番:RU-0210 ブラック 高さ(mm)127 区分ドライ/プリチャージャー 内径(mm)76 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする