ラウンドテーパー/ラバーブラック RU-3106HBK

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03031528 品番RU-3106HBK
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RU-3106HBK
K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。
販売備考:フィルターオイルの塗布を必要としない乾式フィルターですが、既存のフィルターと同様に洗浄可能で繰り返し使用出来ます。
タイプ:ラウンドテーパータイプ
色[カラー]:フィルターカラー:ブラック
重量[キログラム]:0.7
材質[素材]:エアフィルター:不織布合成繊維
内容量[数量]:1
付属品:エアフィルター x1
差込径:152
高さ:124
商品区分:エアフィルター
ベース外径:191mm
トップ外径:133mm
フランジ長:25mm
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

付属品エアフィルター x1 材質エアフィルター:不織布合成繊維 長さ(mm)フランジ:25 質量(kg)0.7 フィルター色:ブラック 高さ(mm)124 区分エアフィルター タイプラウンドテーパータイプ 径(Φmm)差込:152 外径(Φmm)トップ:133 ベース径(Φmm)191 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする