オーバルストレート/ラバー RU-1390

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03031589 品番RU-1390
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RU-1390
K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。
タイプ:オーバルストレートタイプ
重量[キログラム]:0.4
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
内容量[数量]:1
付属品:エアフィルター x1
外径:95mm×114
差込径:62
高さ:178
備考:オイル塗布量 22 ml
商品区分:エアフィルター
フランジ長:32mm
フランジ角度:20°
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

付属品エアフィルター x1 材質エアフィルター:コットンガーゼ 長さ(mm)フランジ:32 質量(kg)0.4 容量(mL)オイル塗布量:22 高さ(mm)178 区分エアフィルター タイプオーバルストレートタイプ 径(Φmm)差込:62 角度(°)フランジ:20 外径(Φmm)95×114 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする