ラウンドテーパー/ラバー RU-3120

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03031887 品番RU-3120
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RU-3120
K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。
タイプ:ラウンドテーパータイプ
色[カラー]:フィルターカラー:レッド
重量[キログラム]:0.3
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
内容量[数量]:1
付属品:エアフィルター x1
差込径:70
高さ:152
備考:オイル塗布量 15 ml
商品区分:エアフィルター
ベース外径:102mm
トップ外径:51mm
フランジ長:25mm
フランジ角度:10°
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

付属品エアフィルター x1 材質エアフィルター:コットンガーゼ 質量(kg)0.3 フィルター色:レッド 容量(mL)オイル塗布量:15 高さ(mm)152 区分エアフィルター タイプラウンドテーパータイプ 径(Φmm)差込:70 外径(Φmm)トップ:51 ベース径(Φmm)102 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする