オーバルテーパー/クローム RC-2900

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03031896 品番RC-2900
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RC-2900
K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。
タイプ:オーバルテーパータイプ
重量[キログラム]:0.2
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
内容量[数量]:1
付属品:エアフィルター x1
オフセット量:11
差込径:54
高さ:102
備考:オイル塗布量 10 ml
商品区分:エアフィルター
ベース外径:76mm×102mm
トップ外径:51mm×76mm
フランジ長:16mm
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

付属品エアフィルター x1 材質エアフィルター:コットンガーゼ 寸法(mm)オフセット量:11 質量(kg)0.2 容量(mL)オイル塗布量:10 高さ(mm)102 区分エアフィルター タイプオーバルテーパータイプ 径(Φmm)差込:54 外径(Φmm)トップ:51×76 ベース径(Φmm)76×102 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする