PTFEシート

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は厚さ・寸法・アズワン品番が60種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
300×300
アズワン品番
60-4924-41
注文コード
03031992
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数を有しています。

厚さ(mm)
2
寸法(mm)
300×300
アズワン品番
60-4924-41

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする