PanaVise
PanaViseの バイス/クランプ/ハンドプレス
PanaViseの バイス
PanaViseの リードバイス
パナバイス #301
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03032023
品番
301
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
標準型ヘッド303型と標準型ベース300型との組合せです。
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
57
型式
301
高さ(mm)
約170
仕様
360度回転、180度傾斜ベースの隙径57mm
質量(kg)
約1.2
TGK品番
990-58-25-02
アズワン品番
8-074-01