インテークキット MIRROR RK-3905-1

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03032027 品番RK-3905-1
参考基準価格(税別)¥43,100 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RK-3905-1
インテークキットは、高流量のエアフィルターと鋳造アルミニウム吸気管に交換することで出力を向上させます。ハイフローインテークシステムは、アグレッシブな外観を与えるとともに、吸入量の増加およびパワーアップをもたらします。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] ROADSTAR1700 [ロードスター1700]
ヤマハ[YAMAHA] XV1600 ROAD STAR [ロードスター1600]
色[カラー]:フィルターカラー:レッド/カバーカラー:アルミ
重量[キログラム]:1.5
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
付属品:クランプ x1
商品区分:エアフィルター
関連商品:品番:ML-0920,99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

付属品クランプ x1 適合関連商品品番:ML-092099-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 材質エアフィルター:コットンガーゼ 質量(kg)1.5 フィルター色:レッド/カバー色:アルミ 区分エアフィルター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする