ラウンドテーパー/ラバー/ベントホール RU-8490

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03032036 品番RU-8490
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RU-8490
K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。
販売備考:ベントホール:3/4インチ
重量[キログラム]:0.4
重量[グラム]:400
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
オフセット量:15
外径:132mmx89mm
差込径:60
高さ:110
備考:オイル塗布量 16 ml
商品区分:エアフィルター

材質エアフィルター:コットンガーゼ 寸法(mm)オフセット量:15 質量(kg)0.4 容量(mL)オイル塗布量:16 高さ(mm)110 区分エアフィルター 質量(g)400 径(Φmm)差込:60 外径(Φmm)132x89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする