曜日別特売

ジーエルサイエンスGC-380/320用ステンレスカラム 1/4インチ×4.35×1.5m

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03032046
品番
3003-61515
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC-380、GC320に対応した未充填ステンレスカラムです。
取付に必要な袋ナット、フェラルが付属します。

仕様
※【材質】※ステンレス※【付属品】※袋ナット ×2※フェラル ×2,輪径15c
寸法(長さ)
1.5
内径(Φ)
4.35
対応機種
C-320、C-380
メーカー
ジーエルサイエンス
外径
1/4インチ
アズワン品番
60-9098-26

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする