代表画像

ホルダー GHDRS16-3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03032867 品番GHDRS16-3
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。
チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。
様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。
Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。

用途突切り加工用。 仕様切り屑分断ブレーカー加工用ブレーカー トラスコ品番144-9320 材質超硬+コーティング 幅(mm)3 寸法(mm)ノーズR:0.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする