曜日別特売

【クリーンパック品】純銀メッシュ

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可28日以内出荷とは
アズワン品番67-5225-89-23
内容量1枚注文コード03033541品番-
参考基準価格(税別)¥81,070販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
銀メッシュは元素中最高の電気伝導度を持ち伸展性・可鍛性は金についで2番目です。

長さ(mm)
100
幅(mm)
100
メッシュ
20
アズワン品番
67-5225-89-23
線径(mm)
0.35
仕様
※保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。
材質/仕上
純銀
開口率(%)
52.50%
目開き(mm)
0.92
注意
メッシュとは、25.4(2インチ)間の線または網目の数をさします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする