1002-090 定性ろ紙 #2 Whatman(ワットマン) 03033606

1002-090 定性ろ紙 #2 Whatman(ワットマン) 03033606
1002-090 定性ろ紙 #2 Whatman(ワットマン) 03033606
1002-090 定性ろ紙 #2 Whatman(ワットマン) 03033606

定性ろ紙 #2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φcm)9
内容量1箱(100枚)注文コード03033606品番1002-090
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

グレード1と比較して、保持能が高いことと吸収性に富んでいることが特長です。ろ過速度は少し遅くなります。
吸収性を生かした使用例として、植物の成長試験の際に土壌栄養分を保持させるというような使い方もできます。大気中や土壌中の特定の不純物をモニターするのにも利用できます。

直径(Φcm)9粒子保持能(μm)8質量(g/m2)97灰分0.06%対応商品国内ろ紙:No.2厚さ(mm)0.19アズワン品番2-318-03仕様国産ろ紙相当品No.2TGK品番996-41-01-13入数(枚)100JIS規格2種相当ろ水時間(s)55(初期)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする