tantore
【クリーンパック品】純銀メッシュ
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
67-5225-88-23
67-5225-88-23
67-5225-89-23
67-5225-90-23
67-5225-91-23
67-5225-92-23
67-5225-97-23
67-5225-98-23
67-5225-99-23
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03033848
品番
-
参考基準価格(税別)
¥81,070
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
銀メッシュは元素中最高の電気伝導度を持ち伸展性・可鍛性は金についで2番目です。
長さ(mm)
100
幅(mm)
100
メッシュ
20
アズワン品番
67-5225-88-23
線径(mm)
0.1
仕様
※保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。
材質/仕上
純銀
開口率(%)
84.90%
目開き(mm)
1.17
注意
メッシュとは、25.4(1インチ)間の線または網目の数をさします。